Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO4762-10.9-IS8-(A3C)-M10X115

Obj. č. 0108010115

EAN 4024835395847

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 0108010115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

115 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS8