Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá
SKRUTKA-ISO4762-10.9-IS8-(A3C)-M10X55
Obj. č. 010801055
EAN 4038898546832
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4762/DIN 912, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
