Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou
ISO 4762/DIN 912, n.o. A2 80 bez p.ú.
SKRUTKA-VALC.-ISO4762-A2/80-IS6-M8X30
Obj. č. 009408 30
EAN 4045727089453
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 | 
| Dĺžka (l1) | 30 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 13 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8 mm | 
| Normy | ISO 4762 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 80 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom | 
| Spôsob upínania | Šesťhranný otvor | 
| Vnútorný pohon (s1) | HS6 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 30 mm | 
| Trieda výrobku | A |