Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
SKRU.V.-ISO4762-8.8-IH10-(A3C)-M12X130

Obj. č. 0084012130

EAN 4045727458716

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou

Obj. č. 0084012130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

130 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie