Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou s ozubením
ISO 4762, nehrdzavejúca oceľ A2, ryhovaná
SKRUTKA-VALC-UKV-AEDIN912-A2-IS6-M8X30
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ozubenie pod hlavou
Nevyžadujú sa žiadne ďalšie upevňovacie prvky
Nehrdzavejúca oceľ A2-70
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon (s1) | IH6 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 27 mm |
Trieda výrobku | A |