Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou, s plným závitom ISO 4762/DIN 912, oceľ 12.9, obyčajná, s úplným závitom
ISO 4762/DIN 912, oceľ. 12.9, bez p. ú., plný z.
SKRUTKA-VALC-ISO4762-12.9-IH8-M10X70/70
Obj. č. 008391070
EAN 4047376231139
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Niektoré prvky sú podobné | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 | 
| Dĺžka (l1) | 70 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 16 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 10 mm | 
| Normy | ISO 4762 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 12,9 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom | 
| Spôsob upínania | Šesťhranný otvor | 
| Vnútorný pohon | HS8 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 1,5 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Úplný závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) | 70 mm | 
| Trieda výrobku | A |