Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou, s plným závitom
ISO4762/DIN912,neh. oc.A2, č. pl. záv.
Obj. č.
009474 45
EAN 4066442010645
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4762/ DIN 912, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, s plným závitom
Upozornenie
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |
Vnútorný pohon | IH3 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 45 mm |
Trieda výrobku | A |