Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou, s plným závitom
ISO 4762 / DIN 912 oceľ. 8.8, bez p. ú., úplný z.
SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-VS10-M12X80/80
Obj. č. 008291280
EAN 4049557503615
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4762 nahrádza normu DIN 912 | Sú tu niektoré podobné prvky | Zmena nominálneho rozsahu | Jemný závit presunutý do normy ISO 12474.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 18 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon | HS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,75 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 80 mm |
Trieda výrobku | A |
