Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

DIN 7984, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR CYL DIN7984 A2/070 IS2 M3X25

Obj. č. 02923 25

EAN 4050382090935

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02923 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS2

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky (d2)

3 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

12 mm