Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrch. úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN7984-A4/070-IH2-M3X14

Obj. č. 02973 14

EAN 4050382601506

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02973 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

14 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS2

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

14 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie