Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A4-070, bez povrchovej úpravy
DIN 7984, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrch. úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN7984-A4/070-IH2,5-M4X50
Obj. č. 02974 50
EAN 4055375760420
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS2.5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 14 mm |
Trieda výrobku | A |