Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy
DIN 7984, oceľ 010.9 bez povrchovej úpravy
Obj. č.
008573 5
EAN 4050382023834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene, pozri normu DIN EN ISO 898-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS2 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 5 mm |
Trieda výrobku | A |