Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

DIN 7984, oceľ 010.9 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008571220

EAN 4045727287248

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008571220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

20 mm