Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

DIN 7984, oceľ 08.8 bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008510 140

EAN 4048539485925

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 008510 140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

140 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS7

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

26 mm