Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy
DIN 7984, oceľ 08.8 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN7984-08.8-IS12-M16X30
Obj. č. 008516 30
EAN 4038898392064
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS12 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 30 mm |
Trieda výrobku | A |