Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy
DIN 7984, oceľ 08.8 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN7984-08.8-IS3-M5X16
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 16 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 8,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3,5 mm  | 
Normy  | DIN 7984  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 08.8  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Nízka nástrčná hlava  | 
Spôsob upínania  | Šesťhranný otvor  | 
Vnútorný pohon (s1)  | HS3  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)  | 16 mm  | 
Trieda výrobku  | A  |