Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 7984 oceľ 08,8, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 008502070
EAN 4024835454179
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene, pozri normu DIN EN ISO 898-1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 11 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS14 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 46 mm |
Trieda výrobku | A |