Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou
DIN 7984, oceľ 08.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 008568 50
EAN 4045727328651
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7984, oceľ 08,8, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (l2) | 22 mm |
Trieda výrobku | A |
