Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 7984 oceľ 08,8, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-VALC-DIN7984-08.8-IS7-M10X90

Obj. č. 008501090
EAN 4048539488681

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou hlavou DIN 7984, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 008501090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

90 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Valcová hlava, nízka

Spôsob upínania

Šesťhranná násada

Vnútorný pohon (s1)

IH7

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (l2)

26 mm