Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, nehrdzavejúca oceľ A4-070, nelegovaná
DIN 6912, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
SKR CYL DIN6912 A4/070 IS5 M6X10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor s drážkou |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
