Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, nehrdzavejúca oceľ A4-070, nelegovaná

DIN 6912, obyčajná nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA-VALC-DIN6912-A4/070-IS14-M16X45

Obj. č. 009916 45

EAN 4024835099547

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, nehrdzavejúca oceľ A4-070, nelegovaná

Obj. č. 009916 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy tieto skrutky možno vystaviť len obmedzenému zaťaženiu (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS14

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie