Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
DIN 6912 oceľ 010,9 bez povrch. úpravy
Obj. č. 010916 45
EAN 4045727857885
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 | 
| Dĺžka (l1) | 45 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 24 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 10 mm | 
| Normy | DIN 6912 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 010.9 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava | 
| Spôsob upínania | Šesťhranný otvor s drážkou | 
| Vnútorný pohon (s1) | HS14 | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |