Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

DIN 6912 oceľ 010,9 bez povrch. úpravy

Obj. č. 01098 35

EAN 4047376530430

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 01098 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit