Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

DIN 6912 oceľ 010,9 bez povrch. úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN6912-010.9-IS10-M12X25

Obj. č. 010912 25

EAN 4047376712911

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 010912 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS10

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit