Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 8,8, bez povrchovej úpravy
DIN 6912, oceľ 08.8 bez povrchovej úpravy
Obj. č. 00886 110
EAN 4046778440255
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor s drážkou |
Vnútorný pohon (s1) | HS5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
