Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

DIN 6912 oceľ 08.8, pozinkovaná
SKRUTKA-VALC-DIN6912-08.8-IS6-M8X20

Obj. č. 00868 20

EAN 4038898370611

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou DIN 6912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modro pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00868 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene, pozri normu DIN EN ISO 898-1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit