Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou
DIN 6912 oceľ 010,9, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 010932035
EAN 4045727503416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6912, galvanizovaná oceľ 010,9, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor s drážkou |
Vnútorný pohon (s1) | HS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
