Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou

DIN 6912, oceľ 010.9, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0109506050

EAN 4045727896150

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou

Obj. č. 0109506050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6912, oceľ 010,9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS5

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie