Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou

DIN 6912, oceľ 08.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0086012100

EAN 4045727214480

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou

Obj. č. 0086012100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6912, oceľ 08.8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

100 mm

Priemer hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Normy

DIN 6912

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

08.8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor s drážkou

Vnútorný pohon (s1)

HS10