Skrutka s vnútorným šesťhranom s nízkou valcovou hlavou
DIN 6912, oceľ 08.8 bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-VALC-DIN6912-08.8-IS5-M6X35
Obj. č.
00886 35
EAN 4038898450252
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6912, oceľ 08.8, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 08.8 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Valcová hlava, nízka |
Spôsob upínania | Vnútorný šesťhran s klinovou drážkou |
Vnútorný pohon (s1) | IH5 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |