Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ozubením pod hlavou

Oceľ 100, pozinkovaná
SCR-RIPP-FLG-100-(A2K)-M12X50

Obj. č. 0273891250

EAN 7321130188899

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ozubením pod hlavou

Obj. č. 0273891250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ 100, pozinkovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemer príruby (dc)

24 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

100

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Priemer stopky

12 mm

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie