Skrutka s ozubením pod hlavou
Oceľ 100, pozinkovaná
SCR-RIPP-FLG-100-(A2K)-M5X16
Obj. č. 0273890516
EAN 7321130188943
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 100, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer príruby (dc) | 11,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,3 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Priemer stopky | 5 mm |
Trieda výrobku | A |