Skrutka s ozubením pod hlavou
Oceľ 100, pozinkovaná
SCR-RIPP-FLG-100-(A2K)-M6X20
Obj. č. 0273890620
EAN 7321130189018
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 100, pozinkovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer príruby (dc) | 14,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 100 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Priemer stopky | 6 mm |
Trieda výrobku | A |