Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX ISO 14579, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

ISO 14579, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrch. úpr.

Obj. č. 40276 120

EAN 4052713573889

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX ISO 14579, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 40276 120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

120 mm

Priemer hlavy (dk)

10 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

ISO 14579

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit