Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava ISO 14580, oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná (ZFSHL)

Oceľ ISO 14580, 8,8, zinkové vločky
SKRUTKA-ISO14580-8.8-TX45-ZFSHL-M8X50

Obj. č. 400048 50

EAN 4046777959369

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava ISO 14580, oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 400048 50

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFSHL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Zvýšenie produktivity montáže



    Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


    • Menšie opotrebovanie nástrojov

    • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

    • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

    • Žiadne kývanie

    • Skrutka sa bezpečne umiestni


    Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


    • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M8

    Dĺžka (l1)

    50 mm

    Priemer hlavy (dk)

    13 mm

    Výška hlavy (k1)

    5,8 mm

    Normy

    ISO 14580

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Doba trvania ochrany proti korózii

    480 h

    Tvar hlavy

    Nízka nástrčná hlava

    Spôsob upínania

    Vnútorný hexalobulár

    Vnútorný pohon

    TX45

    Druh závitu

    Metrický závit

    Stúpanie

    1,25 mm

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    38 mm

    Trieda výrobku

    A

    Obj. č.
    Materiál zákazníka č.

    Nebezpečný materiál

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov()

    Hárky údajov ()

    Údaje CAD  | 

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Technické informácie