Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava

ISO 14580, oceľ 8.8, zinok-nikel, čierna
SK CYL ISO14580 8.8 TX50 ZNBHL M10X40

Obj. č. 400061040

EAN 4053479659794

Cena za zvolené balenie
Skrutka s plochou valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava

Obj. č. 400061040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovacie prvky s galvanizovanou, zinkovo-niklovou čiernou povrchovou úpravou (ZNBHL) bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie.

Dekoratívna čierna povrchová úprava

Upevňovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť voči korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ - 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

6,9 mm

Normy

ISO 14580

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX50

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

40 mm

Trieda výrobku

A

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-(ZNBHL)-M10

x 100 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 6 VK7 ZNBHL M4

x 1000 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK10 ZNBHL M6

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MATICA-SESTHR-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8

x 100 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK16 ZNBHL M10

x 100 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK8 ZNBHL M5

x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK10 ZNBHL M6

x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, čierna (ZNBHL)

MA 6HR STOP ISO7042 8 VK13 ZNBHL M8

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 10

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODLOZKA ISO 7089 STAHL 200 HV

x 1000 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

WSH-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 6

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, zinok-nikel, čierna (ZNBH)

PODL ISO7089 HV200 ZINK-NIKEL CIERN 8

x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie