Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil

DIN 653 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 022466 40

EAN 4045727266922

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil

Obj. č. 022466 40

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 653, galvanizovaná oceľ 5.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M6

Dĺžka (h1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 653

Forma

Nízky

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

6 mm

Trieda výrobku

A