Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil
DIN 653 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ
SKR-KNRL-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X20
Obj. č. 022465 20
EAN 4047376671157
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 653, galvanizovaná oceľ 5.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M5 |
Dĺžka (h1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 653 |
Forma | Nízky |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5,8 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 5 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |