Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil

DIN 653 oceľ 5,8, pozinkovaná oceľ
SKR-KNRL-DIN653-B-5.8-(A2K)-M8X25

Obj. č. 022468 25

EAN 4047376692190

Cena za zvolené balenie
Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil

Obj. č. 022468 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 653, galvanizovaná oceľ 5.8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M8

Dĺžka (h1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 653

Forma

Nízky

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Vrúbkovaná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

8 mm