Skrutka s ryhovanou hlavou, nízky profil
DIN 653, nehrdzavejúca oceľ A2
SKR-KNRL-DIN653-B-A1-M5X16
Obj. č. 02242516
EAN 4046777718249
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 653, typ B, nehrdzavejúca oceľ, A1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M5 |
Dĺžka (h1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 653 |
Forma | Nízky, B |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Vrúbkovaná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Priemer stopky | 5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |