Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX

ISO 14579, pozinkovaná oceľ 8.8
SKR CYL ISO14579 8.8 TX55 A2K M12X25

Obj. č. 402511225
EAN 4050642530676

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX

Obj. č. 402511225

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14579, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

18,27 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Normy

ISO 14579

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX55

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm