Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava
ISO 14580, nehrdz. oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 40024 45
EAN 4056808663653
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
- Žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Normy | ISO 14580 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Nízka nástrčná hlava |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX20 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |