Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava
ISO 14580, pozinkovaná oceľ 8.8
SKRUTKA-ISO14580-8.8-TX10-(A2K)-M3X12
Obj. č. 400013 12
EAN 4052712087592
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
 - Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
 - Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
 - Žiadne kývanie
 - Skrutka sa bezpečne umiestni
 
Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664
- Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete
 
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M3  | 
Dĺžka (l1)  | 12 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 5,5 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 2,4 mm  | 
Normy  | ISO 14580  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Hlava s vnútorným otvorom  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný hexalobulár  | 
Vnútorný pohon  | TX10  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,5 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |