Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava

ISO 14580, pozinkovaná oceľ 8.8
SKRUTKA-ISO14580-8.8-TX25-(A2K)-M5X8

Obj. č. 400015 8

EAN 4054458609182

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou a vnútornou drážkou TX, nízka hlava

Obj. č. 400015 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14580, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni


Doťahovacie otvory TX musia byť v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Vďaka tomu sú spájacie prvky s hlavami TX štandardizované a možno ich používať kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

8,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,65 mm

Normy

ISO 14580

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX25

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit