Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s valcovou hlavou, sortiment 960 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 4762

DIN 4762, oceľ 8.8, pozinkovaná, 960 kusov, Sysko
SKRUTKY ISO4762, VALC, 8.8, A2K, 960 KS

Obj. č. 5964008400

EAN 4046777461589

Cena za zvolené balenie
Skrutka s valcovou hlavou, sortiment 960 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 4762

Obj. č. 5964008400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ 8.8, modrá pasivovaná (A2K)

Súprava 960 kusov


  • 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M4 x 16/M4 x 20/M4 x 25/M4 x 30 mm

  • 100 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 16 mm

  • 80 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 20 mm

  • 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M5 x 25/ M5 x 30 mm

  • 50 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 16/ M6 x 20 mm

  • 40 skrutiek s vnútorným šesťhranom M6 x 25/ M6 x 30 mm

  • 30 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 16/ M8 x 20 mm

  • 20 skrutiek s vnútorným šesťhranom M8 x 25/ M8 x 30 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 4762

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet dielov v sortimente/súprave

960 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

6350,000 g

Obsahuje Skrutka s :
100 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X16

Popis:
M4 x 16 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X20

Popis:
M4 x 20 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X25

Popis:
M4 x 25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS3 A2K M4X30

Popis:
M4 x 30 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X16

Popis:
M5 x 16 mm
Množstvo: 100 x
80 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X20

Popis:
M5 x 20 mm
Množstvo: 80 x
50 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X25

Popis:
M5 x 25 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS4 A2K M5X30

Popis:
M5 x 30 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X16

Popis:
M6 x 16 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X20

Popis:
M6 x 20 mm
Množstvo: 50 x
40 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS5-(A2K)-M6X25

Popis:
M6 x 25 mm
Množstvo: 40 x
40 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKR CYL ISO4762 8.8 IS5 A2K M6X30

Popis:
M6 x 30 mm
Množstvo: 40 x
30 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X16

Popis:
M8 x 16 mm
Množstvo: 30 x
30 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X20

Popis:
M8 x 20 mm
Množstvo: 30 x
20 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X25

Popis:
M8 x 25 mm
Množstvo: 20 x
20 x
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, oceľ 8.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SKRUTKA-VALC-ISO4762-8.8-IS6-(A2K)-M8X30

Popis:
M8 x 30 mm
Množstvo: 20 x