Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou s jemným metrickým závitom ISO 12474/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 12474/DIN 912, oceľ 10.9, pozin., jemný závit
SKRUT.-ISO12474-10.9-(A2K)-M24X2X55

Obj. č. 010824255

EAN 4047376147195

Cena za zvolené balenie
Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou s jemným metrickým závitom ISO 12474/DIN 912, oceľ 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 010824255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 912 bola zrušená a nahradená normou ISO 4762 a normou ISO 12474. Existujú určité podobnosti (zmenil sa nominálny rozsah | štandardný závit definovaný podľa normy ISO 4762, jemný závit bol preradený do normy ISO 12474).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M24 x 2

Dĺžka (l1)

55 mm

Priemer hlavy (dk)

36 mm

Výška hlavy (k1)

24 mm

Normy

ISO 12474

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Hlava s vnútorným otvorom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS19

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit