Skrutka s vnútorným šesťhranom a valcovou hlavou s jemným metrickým závitom
ISO 12474/DIN 912, oc. 10.9, pozin., žl., jem.záv.
SKRUT.-ISO12474-10.9-(A3C)-M16X1,5X60
Obj. č. 0108016560
EAN 4046778924342
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 912 bola zrušená a nahradená normou ISO 4762 a normou ISO 12474. Existujú určité podobnosti (zmenil sa nominálny rozsah | štandardný závit definovaný podľa normy ISO 4762, jemný závit bol preradený do normy ISO 12474).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M16 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Priemer hlavy (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 16 mm |
Normy | ISO 12474 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vnútorný pohon (s1) | HS14 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Trieda výrobku | A |
