Skrutka so šesťhrannou hlavou ASME B18.2.1, oceľ bez povrchovej úpravy GR5
SCR-HCS-GR5-(PL)-1/4_28X3/4
Obj. č. 7001315075
EAN 4052703957088
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mechanické vlastnosti sú regulované podľa normy SAE J429
Dĺžka závitu je založená podľa normy ASME B18.2.1
1 PALEC (in) = 25,4 mm
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 1/4 in |
Dĺžka (l1) | 3/4 in |
Druh závitu | UNF |
Výška hlavy (k1) | 0,163 in |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS7/16 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Veľkosť kľúča | 7/16 inch |
Dĺžka závitu (lg) | 3/4 in |
Normy | ASME B18.2.1 |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 13 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 6-11,9 kN |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 0 h |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ GR5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!