Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN EN 14399-4, oceľ 10.9, žiarovo pozinkovaná (hdg), na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž

EN 14399-4 oceľ 10,9 žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 0079430370

EAN 4047376740280

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN EN 14399-4, oceľ 10.9, žiarovo pozinkovaná (hdg), na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž

Obj. č. 0079430370

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predpínacie spojovacie prvky s vysokou pevnosťou pre skrutkové spoje v kovových konštrukciách


  • Systém HV

  • Trieda K1

  • Trieda pevnosti 10.9

  • Žiarovo galvanizovaná oceľ


Vysokopevnostné predpäté skrutky s veľkou šírkou na plochých častiach:


Veľký povrch pod hlavou


  • Znížený povrchový tlak

  • Znížené usadanie


Veľký polomer pod hlavou


  • Znížený efekt vytvárania zárezov

  • Lepšia dlhodobá odolnosť voči vibráciám


Definované trecie vlastnosti


  • Umožňuje plánované predpínanie


Označenie šarže na výrobku


  • Vylučuje potrebu požadovať osvedčenie o skúške 3.1 v súlade s normou EN 10204. (pozrite si kartu 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


Označenie CE


  • Kontrolovaný stavebný produkt
Upozornenie

Navrhovanie nosných oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je upravené v norme DIN EN 1090-2 a DASt 024. „Používajte len kompletné upevňovacie súpravy od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Skladovanie a preprava:


Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

370 mm

Výška hlavy (k1)

19 mm

Normy

EN 14399-4

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žiarovo pozinkované

Trieda trenia

K1

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

Sveľkou plochou pod hlavou aveľkým rádiom pod hlavou

Vonkajšie upínanie (s1)

WS50

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky (ds)

30 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

44 mm

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Vhodné pre

HV-spojky do oceľových konštrukcií

Regulovaná oblasť

hEN 14399-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica DIN EN 14399-4, oceľ 10Z, žiarovo pozinkovaná, na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž

MAT-6HR-EN14399/4-10Z-K1-SW50-(TZN)-M30

x 25 ks
Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

PODLOZKA-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D30

Žiarovo galvanizovaná oceľ, tvrdosť 300 HV až 370 HV. Vysokopevnostný predpätý štrukturálny skrutkový spoj pre kovové konštrukcie v súlade s normou DIN EN 14399-6
x 100 ks