Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN EN 14399-4, oceľ 10.9, žiarovo pozinkovaná (hdg), na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž
EN 14399-4 oceľ 10,9 žiarovo galvanizovaná
SKRUTKA-EN14399/4-10.9-SW41--M24X250
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Predpínacie spojovacie prvky s vysokou pevnosťou pre skrutkové spoje v kovových konštrukciách
- Systém HV
- Trieda K1
- Trieda pevnosti 10.9
- Žiarovo galvanizovaná oceľ
Vysokopevnostné predpäté skrutky s veľkou šírkou na plochých častiach:
Veľký povrch pod hlavou
- Znížený povrchový tlak
- Znížené usadanie
Veľký polomer pod hlavou
- Znížený efekt vytvárania zárezov
- Lepšia dlhodobá odolnosť voči vibráciám
Definované trecie vlastnosti
- Umožňuje plánované predpínanie
Označenie šarže na výrobku
- Vylučuje potrebu požadovať osvedčenie o skúške 3.1 v súlade s normou EN 10204. (pozrite si kartu 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
Označenie CE
- Kontrolovaný stavebný produkt
Navrhovanie nosných oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je upravené v norme DIN EN 1090-2 a DASt 024. „Používajte len kompletné upevňovacie súpravy od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.
Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!
Skladovanie a preprava:
Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 250 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Normy | EN 14399-4 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Trieda trenia | K1 |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | Sveľkou plochou pod hlavou aveľkým rádiom pod hlavou |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS41 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky (ds) | 24 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 39 mm |
Min./max. hrúbka balenia | 211-216 mm |
Min./max. upínacia dĺžka | 219-224 mm |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Vhodné pre | HV-spojky do oceľových konštrukcií |
Regulovaná oblasť | hEN 14399-1 |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!